Spray para cobre Perfect

Ref.: 0893114118
Ver todas las versiones
SPRAY-COBRE-400ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY-COBRE-400ML
Spray para cobre Perfect
Excelente protección a largo plazo y óptimo aspecto de la superficie de metal

Alto espesor de capa con la primera pasada

  • Gran seguridad debido a la óptima protección contra la intemperie
  • Se requiere un tiempo mínimo, ya que solo es necesario un único paso de trabajo
  • Proporciona una buena cobertura

Uso versátil gracias al cabezal de pulverización ajustable

Se pueden llevar a cabo reparaciones de zonas amplias y pequeñas de forma rápida y segura con el cabezal de pulverización regulable.

Alto grado de resistencia al deslizamiento

Alta resistencia a la abrasión


El material de base debe estar limpio, seco y sin grasa. Elimine el óxido y la pintura anterior separada; seguidamente, lije y limpie. Agite el bote enérgicamente durante unos dos minutos antes del uso.


Spray de cobre satinado brillante para uso en interiores y exteriores con muy buena aplicación, elevada cobertura y excelente apariencia superficial. De aplicación universal. Posibilidad de regular la anchura del chorro gracias al pulverizador ajustable. Para la mejora del aspecto visual, la reparación y la protección contra la corrosión de las superficies metálicas.


Esta información corresponde a nuestro conocimiento actual y tiene por objeto proporcionar información sobre nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Por lo tanto, esta información no debe interpretarse como garantía de determinadas propiedades de los productos o de su idoneidad para una aplicación concreta. Deben obedecerse las advertencias de las etiquetas de los productos. Producto no apto como imprimación para PU, polímero MS o compuestos de sellado híbridos.

Sustratos con buena adherencia

AceroCobre
Más Información

Base química

Resina de combinación de nitrito
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Grosor de la capa seca (primer movimiento hacia delante y ha

36 µm
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 25°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Color cobre
Más Información

Fuerza de agarre

17 min
Más Información

Zona soldable

No
Más Información

Tiempo de curado

90 min
Más Información

Peso del contenido

325 g
Más Información

Prueba de corte transversal

MAN 0-1
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Tiempo de secado de polvo

6 min
Más Información

Densidad

0.75 g/cm³
Más Información

Condiciones de prueba de corte transversal

de acuerdo con DIN 53151
Más Información

Condiciones de fuerza de agarre

con el espesor de la capa seca recomendada
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

con el espesor de la capa seca recomendada
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

Con el espesor de la capa seca recomendada
Más Información

Código del sistema armonizado

32089091000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

427.250 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Condicional, se requieren pruebas preliminares
Más Información

Densidad/condiciones

0,75 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Fuerza de agarre/condiciones

17 min / con el espesor de la capa seca recomendada
Más Información

Corte en cruz/condiciones

MAN 0-1 / de acuerdo con DIN 53151
Más Información

Tiempo de secado de polvo/condiciones

6 min / con el espesor de la capa seca recomendada
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 10°C a 25°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893114118

Ficha Técnica

32405991.pdf

Hoja de datos de seguridad

05188311.PDF
Scroll to top