SPRAY CONGELANTE, 200 ML Spray congelador De uso universal en trabajos de reparación y montaje para la resolución de problemas
No inflamable
En zonas de baja tensión conforme a VDE 0100 (rango de tensión: <50 V (CA), <120 V (CC)) también se puede usar con tensión.
Gran efecto refrigerante
Refrigeración localizada de hasta -50 °C
Los rodamientos de bolas, los casquillos, los ejes, etc. se montan fácilmente en las holguras más estrechas
Crea una sobrecarga térmica deliberada
Verificación rápida de fallos en circuitos eléctricos
Para la refrigeración de transistores, resistencias y piezas de motor en el sector de la automoción, p. ej., el carburador y los sistemas de inyección, para probar la función de arranque en frío. Para prevenir daños por calor en las áreas circundantes a sitios de trabajos de soldadura.
https://www.wurth.es/spray-congelante0890001200SPRAY CONGELANTE, 200 MLSPRAY CONGELANTE, 200 ML<br>Spray congelador<br>De uso universal en trabajos de reparación y montaje para la resolución de problemas<br><p class="level1">No inflamable</p><P></P><p class="level1">En zonas de baja tensión conforme a VDE 0100 (rango de tensión: <50 V (CA), <120 V (CC)) también se puede usar con tensión.</p><P></P><p class="level1">Gran efecto refrigerante</p><ul><li>Refrigeración localizada de hasta -50 °C</li><li>Los rodamientos de bolas, los casquillos, los ejes, etc. se montan fácilmente en las holguras más estrechas</li></ul><P></P><p class="level1">Crea una sobrecarga térmica deliberada</p><P>Verificación rápida de fallos en circuitos eléctricos</P><br><P>Para la refrigeración de transistores, resistencias y piezas de motor en el sector de la automoción, p. ej., el carburador y los sistemas de inyección, para probar la función de arranque en frío. Para prevenir daños por calor en las áreas circundantes a sitios de trabajos de soldadura.</P><br><P>Cumple con el reglamento de la UE (n.º 517/2014)</P><br/><P></P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/category/348px/14753585.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/category/200px/14753585.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Químicos para mantenimiento/Productos/Químicos/Químicos para mantenimiento/Productos para detección de fugas/Productos/Químicos/Químicos para mantenimiento/Productos para detección de fugas/Espray congelador1708112511000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!