Pintura en spray, alto brillo

Ref.: 0893369010
Ver todas las versiones
SPRAY-LACA-BLANCO-A-BRILLO-R9010-400ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY-LACA-BLANCO-A-BRILLO-R9010-400ML
Pintura en spray, alto brillo
Calidad nitro-alquídica duradera con un alto nivel técnico.

Calidad nitro-alquídica de alto nivel

  • Fácil de usar
  • Excelentes propiedades de expansión
  • Secado rápido
  • Buena cobertura

Se puede pintar sobre todas las imprimaciones, productos de masilla y tipos de pintura comunes

Resina para pintura de secado rápido

No contiene metales pesados

Tiempo de secado a 20 °C

  • Seco al polvo < 10 min.
  • Pérdida de adherencia < 20 min.
  • Seco al tacto < 60 min.

Agite el bote enérgicamente durante unos 2 minutos antes del uso. La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Elimine el óxido y la pintura antigua suelta; lije e imprima la superficie. Distancia de pulverización: 20-25 cm. Permita un tiempo de evaporación de unos 5 minutos entre cada aplicación.


Para trabajos de reparación de pintura, protección contra la corrosión y la intemperie, y para el acabado de superficies.


Superficies: Madera, metal, tela, piedra, cerámica, vidrio, plásticos pintables, hormigón, mimbre. Amplio abanico de usos: Vehículos comerciales, carrocerías, radiadores, construcción de ventanas, construcción de acero, etc.


Bote de 400 ml con boquilla redonda, lata de 600 ml con boquilla aspersora

Tiempo de curado mínimo

12 h
Más Información

Base química

Nitroalquidal
Más Información

Fuerza de agarre mínima

40 min
Más Información

Sin metales pesados

Sí
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Viscosidad mínima

3 Ns/m²
Más Información

Viscosidad máxima

3 Ns/m²
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para latas

20 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

0.775 g/cm³
Más Información

Tiempo de curado máximo

12 h
Más Información

Nivel de brillo

Muy brillante
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

5 min
Más Información

No tiene adherencia después

20 min
Más Información

Libre de CFC (gas combustible)

Sí
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

80 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

entre 15 °C y 25 °C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Peso del contenido

300 g
Más Información

Tiempo de secado de polvo

10 min
Más Información

Tiempo de secado mínimo

6 h
Más Información

Código del sistema armonizado

320890910000
Más Información

Distancia máxima de pulverización

25 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

426.000 g
Más Información

Distancia de pulverización mínima

20 cm
Más Información

Viscosidad mínima/máxima

3-3 Ns/m²
Más Información

Tiempo de curado mínimo/máximo

12-12 h
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / entre 15 °C y 25 °C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Distancia de pulverización mínima/máxima

20-25 cm
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

575399870.pdf

Catálogo General

0893369010

Ficha Técnica

32406022.pdf

Ficha Técnica

32406023.pdf

Ficha Técnica

32406031.pdf

Ficha Técnica

32406033.pdf

Hoja de datos de seguridad

05317088.PDF
Scroll to top