SPRAY-ANTIG-HIGH-COVER-NEGRO-400ML Protector antigravilla HIGH COVER 311 Protector monocomponente antigravilla para vehículos con base de resina acrílica; se puede cubrir con pintura
Buen efecto de insonorización
Alta elasticidad permanente
Excelente adherencia al acero sin baño, cincado, tratado con imprimación y pintado
Contracción mínima, no se producen grietas
No se decolora
Resistente a la abrasión, los rayos UV, la sal y la humedad
Secado rápido; pintable una vez seca al polvo
También es ideal para sellar mediante spray en el interior del compartimento del motor y el maletero
Resistente a altas temperaturas: máx. 250 °C
Crea un fino relieve
Con dos boquillas intercambiables para obtener el acabado deseado
Con boquillas autolimpiables y pequeño tubo de aplicación
Para la protección permanente contra impactos de gravilla y corrosión bajo puertas, en revestimientos delanteros y traseros, alerones, guardabarros, bajos de carrocería, etc.
Dadas sus características de pulverización de alta cobertura, no es apto para superficies con un grosor superior y se debe aplicar a una distancia de aproximadamente 20 cm
https://www.wurth.es/spray-antigravilla-base-acrilico-media-cubricion-negro-400ml08933112SPRAY-ANTIG-HIGH-COVER-NEGRO-400MLSPRAY-ANTIG-HIGH-COVER-NEGRO-400ML<br>Protector antigravilla<br>HIGH COVER 311<br>Protector monocomponente antigravilla para vehículos con base de resina acrílica; se puede cubrir con pintura<br><ul><li>Buen efecto de insonorización</li><li>Alta elasticidad permanente</li><li>Excelente adherencia al acero sin baño, cincado, tratado con imprimación y pintado</li><li>Contracción mínima, no se producen grietas</li><li>No se decolora</li><li>Resistente a la abrasión, los rayos UV, la sal y la humedad</li><li>Secado rápido; pintable una vez seca al polvo</li><li>También es ideal para sellar mediante spray en el interior del compartimento del motor y el maletero</li><li>Resistente a altas temperaturas: máx. 250 °C</li><li>Crea un fino relieve</li><li>Con dos boquillas intercambiables para obtener el acabado deseado</li><li>Con boquillas autolimpiables y pequeño tubo de aplicación</li></ul><br><P>Para la protección permanente contra impactos de gravilla y corrosión bajo puertas, en revestimientos delanteros y traseros, alerones, guardabarros, bajos de carrocería, etc.</P><br><P>Dadas sus características de pulverización de alta cobertura, no es apto para superficies con un grosor superior y se debe aplicar a una distancia de aproximadamente 20 cm</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1001996.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1001996.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Productos de protección para bajos/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Productos de protección para bajos/Protección contra impactos de piedras1708112525000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!