Aceite para el cuidado de acero inoxidable

Ref.: 08931210
Ver todas las versiones
ACEITE-DE-MANTENIMIENTO-INOX-400ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACEITE-DE-MANTENIMIENTO-INOX-400ML
Aceite para el cuidado de acero inoxidable
Rápida mejora visual de superficies metálicas

Aplicación rápida y sencilla

Elimina la suciedad ligera, el polvo, las marcas de limpieza y las huellas dactilares

Aceite nutritivo y protector

  • Genera una superficie de brillo uniforme
  • La película protectora repelente al agua evita una mayor suciedad

NSF = organización de reconocimiento internacional para la supervisión y el registro de productos utilizados en la industria alimentaria

Puede utilizarse en actividades relacionadas con el procesamiento de alimentos, como en cocinas comerciales, cafeterías, mataderos, etc.


Cuando sea necesario, elimine la suciedad gruesa con un limpiador potente para acero inoxidable. Pulverice una capa fina en la superficie seca y abrillante con un paño suave y seco. No frote para secar la superficie.


Rápida mejora visual de superficies metálicas


Apto para su uso en zonas donde se procesan o almacenan alimentos. Evite el contacto directo con los alimentos. Puede ser utilizado en operaciones de procesamiento de alimentos como en cocinas comerciales, cafeterías, mataderos, etc. No rocíe sobre superficies calientes ni use bajo la luz solar directa.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Hidrocarburo alifático
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Color

Gris
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

34031990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

354.683 g
Más Información

Área de descargas

Certificado de producto

528632809.pdf

Certificado Kosher

571033336.pdf

Certificado Halal

56527375.pdf

NSF

577118460.pdf

Certificado de alérgenos

56529346.pdf

Catálogo General

08931210

Ficha Técnica

32405819.pdf

Hoja de datos de seguridad

05380771.PDF
Scroll to top