Deflectores de viento y estabilización en construcción de acero
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
27 mm |
Longitud |
170 mm |
Diámetro exterior del extremo del manguito |
27 mm |
Formulario |
Abierto |
Diámetro nominal |
16 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud del manguito del tensor |
170 mm |
Longitud de rosca hembra |
200 mm |
Anchura del manguito del tensor (externo) |
42 mm |
Anchura entre esquinas |
42 mm |
DIN |
1480 |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
407.500 g |
Diámetro interno |
27 mm |
Normas |
DIN 1480 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Catálogo General |
052100016 |