Separador

Ref.: 0714524115
Ver todas las versiones
SPLTTL-SPNW115MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPLTTL-SPNW115MM
Separador
Para separar rodamientos y engranajes atascados o delgados
  • Este separador se utiliza si los ganchos del extractor no pueden sujetar de forma fiable la pieza que se va a extraer, ya que está demasiado cerca. Las hojas separadoras se montan entre las piezas y se presionan unas contra otras. La forma de cuña de las hojas separadoras separa el conjunto.
  • El separador también se puede utilizar para retirar piezas delgadas, ya que la fuerza de extracción actúa en un área grande. Evita deformaciones y daños no deseados. Las hojas separadoras se montan con la superficie plana debajo de la pieza que se va a retirar.
  • Hojas separadoras endurecidas y forjadas
  • Tornillos de fijación de alta resistencia

Anchura de la mordaza de sujeción

170 mm
Más Información

Dimensión de la rosca

M14 x 1,5
Más Información

Material de la hoja de separación

Acero al vanadio
Más Información

Distancia máxima del orificio

208 mm
Más Información

Superficie de la hoja de separación

Cincado
Más Información

Anchura de fijación interna mínima

22 mm
Más Información

Longitud del husillo

250 mm
Más Información

Distancia mínima entre orificios

115 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Anchura de fijación interna máxima

115 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2200.000 g
Más Información

Distancia mínima/máxima entre orificios

115-208 mm
Más Información

Anchura de fijación interna mínima/máxima

22-115 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714524115

Ficha Técnica

32408901.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top