Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
140 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Diámetro externo longitudinal del anillo |
20 mm |
Diámetro externo transversal del anillo |
16.6 mm |
DIN |
94 |
Código del sistema armonizado |
73182400900 |
Longitud entre dos pasadores de un entablillado |
6.3 mm |
Peso del producto (por artículo) |
88.200 g |
Normas |
DIN 94 |
Catálogo General |
0470910140 |