Material de la empuñadura larga |
Fresno |
Longitud |
800 mm |
Peso de la cabeza |
2000 g |
Código del sistema armonizado |
820140000000 |
Peso del producto (por artículo) |
2390.000 g |
Catálogo General |
0714727200 |