Punzón para pasadores, grandes dimensiones

Ref.: 071463 314
Ver todas las versiones
DDU /SPLINTTREIB-14MM-L275MM

Descripción

DDU /SPLINTTREIB-14MM-L275MM
Punzón para pasadores, grandes dimensiones
Con mango de plástico bicomponente

Mango de 2 componentes con forma ergonómica

  • Agarre seguro
  • Trabajo sin esfuerzo

Protección contra vibraciones

El mango absorbe las vibraciones durante el golpe

Protección contra impactos

Evita lesiones en las manos

De acero para herramientas templado

Larga vida útil

Dureza en el extremo de trabajo: 54 – 58 HRC

Dureza en el cabezal de impacto: 38 – 46 HRC

Longitud de la protección contra impactos

60 mm
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Ancho de la punta

14 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de impacto

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

486.000 g
Más Información
Scroll to top