Dispensador, guantes desechables para el equipamiento interior del vehículo

Ref.: 096381 021
Ver todas las versiones

SPEIWHS-DISPENSADOR-GUANTES-DESECHABLES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPEIWHS-DISPENSADOR-GUANTES-DESECHABLES
Dispensador, guantes desechables para el equipamiento interior del vehículo
Práctico dispensador para guantes desechables para acoplar al equipamiento interior del vehículo
  • Los guantes de protección están listos para su uso e higiénicamente disponibles en el lugar de trabajo
  • Posibilidad de montaje horizontal y vertical en el equipamiento interior del vehículo
  • Adecuado para todas las cajas de guantes desechables
  • Ajuste óptimo de la caja gracias al muelle de tracción
  • Construcción robusta, de alta calidad y de acero inoxidable
  • Montaje sencillo en sistemas de placas perforadas Würth con el kit de montaje
  • Incluye kit de montaje

Profundidad

148 mm
Más Información

Material

SST
Más Información

Anchura

258 mm
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.930 kg
Más Información

Altura

128 mm
Más Información

Catálogo General

096381021

Ficha Técnica

419439214.pdf
Scroll to top