Codo para lavabo/fregadero que ahorra espacio

Ref.: 0888800508
Ver todas las versiones
SPCESVRTRP-1 14IN-(250MM)-DN32

Descripción

SPCESVRTRP-1 14IN-(250MM)-DN32
Codo para lavabo/fregadero que ahorra espacio
Polipropileno blanco
Para liberar espacio debajo del fregadero o el lavabo

Pequeño ahorrador de espacio bajo un lavabo o fregadero

  • El codo, que ahorra espacio, extiende el accesorio de drenaje, cubriendo el espacio entre el lavabo o el fregadero y el sifón
  • La conexión horizontal dispone de dos piezas de conexión en ángulo recto atornilladas
  • Dos longitudes diferentes son adecuadas para casi todas las situaciones de instalación
  • Apriete seguro con la mano gracias a la tuerca de unión resistente y fácil de usar
  • El plástico de alta calidad es irrompible y resistente a los productos de limpieza domésticos, y tiene superficies lisas no porosas
  • Material

    PP
    Más Información

    Anchura nominal del desagüe DN

    DN 32
    Más Información

    Longitud

    250 mm
    Más Información

    Color

    Blanco
    Más Información

    Rosca de conexión

    1 1/4 pulgadas
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    39269097900
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    95.000 g
    Más Información
    Scroll to top