Casquillo distanciador

Ref.: 097401650
Ver todas las versiones

SPCESLEV-RD-(A2K)-M16X50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPCESLEV-RD-(A2K)-M16X50
Casquillo distanciador
Redondo, acero galvanizado

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4
Más Información

Diámetro exterior

22 mm
Más Información

Otro estándar

WN 974
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.000 g
Más Información

Normas

WN 974
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M16 x 50 mm
Más Información

Catálogo General

097401650

Ficha Técnica

32408464.pdf
Scroll to top