Manguito distanciador de acero resistente al ácido A4 DIN6334

Ref.: 08655312
Ver todas las versiones
SPCESLEV-HEX-A4-WS19-M12X36

Descripción

SPCESLEV-HEX-A4-WS19-M12X36
Manguito distanciador de acero resistente al ácido A4 DIN6334

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.300 g
Más Información

Altura

36 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08655312
Scroll to top