Distanciadores cuadrados

Ref.: 0485111005
Ver todas las versiones
SPCEPCE-SQUAR-BF2-H5MM-(HDG)-M10

Descripción

SPCEPCE-SQUAR-BF2-H5MM-(HDG)-M10
Distanciadores cuadrados
Para clips de soporte de abrazadera de viga tipo BF2
  • Los espaciadores extienden la longitud de sujeción yaseguran que la grapa de sujeción se asienteperfectamente en la brida
  • Los espaciadores se pueden combinar entre sí

Se pueden utilizar con el tipo BK, BE1 y BE2



Los espaciadores se insertan sobre el tornillo entre la abrazadera y la placa de montaje o el componente

Material

SGI
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M10
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información

Diámetro interno

10.000 mm
Más Información
Scroll to top