SPCE-AMOMAX-ALU-40X80 Sistema de instalación de soporteSeparador Amo ® -Max Se utiliza para transmitir las cargas al sustrato a través del aislamiento durante el montaje con el sistema de instalación distanciador Amo®-Max
Aluminio de alta calidad (AlMgSiF 28)
Resistente a la descomposición, el desgaste y el paso del tiempo
Para su uso en la instalación de pasadores hendidos
Para uso universal, ya que se puede combinar con varios tipos de sistemas de anclaje según el sustrato
Ajuste flexible de la altura de montaje con diferentes discos espaciadores
El sistema AMO-Max se puede desmontar
Se puede utilizar en varios sustratos
Por ejemplo: hormigón estándar y ligero, ladrillo macizo y hueco, ladrillo silicocalcáreo macizo y hueco
Adecuado para fijar
Marquesinas, luminarias, equipos de iluminación, buzones, estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, rejillas, estructuras de madera, vigas, soportes de cables, etc.
Se puede utilizar al aire libre, en salas húmedas y en zonas costeras
Se garantiza el cumplimiento con la aprobación del sistema de fijación
https://www.wurth.es/spce-amomax-alu-40x800911100080SPCE-AMOMAX-ALU-40X80SPCE-AMOMAX-ALU-40X80<br>Sistema de instalación de soporte<SUP></SUP>Separador Amo ® -Max<br>Se utiliza para transmitir las cargas al sustrato a través del aislamiento durante el montaje con el sistema de instalación distanciador Amo<SUP>®</SUP>-Max<br><ul><li>Aluminio de alta calidad (AlMgSiF 28)</li><li>Resistente a la descomposición, el desgaste y el paso del tiempo</li><li>Para su uso en la instalación de pasadores hendidos</li><li>Para uso universal, ya que se puede combinar con varios tipos de sistemas de anclaje según el sustrato</li><li>Ajuste flexible de la altura de montaje con diferentes discos espaciadores</li><li>El sistema AMO-Max se puede desmontar</li></ul><br><p class="level1">Se puede utilizar en varios sustratos </p><br/><P>Por ejemplo: hormigón estándar y ligero, ladrillo macizo y hueco, ladrillo silicocalcáreo macizo y hueco</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Adecuado para fijar </p><br/><P>Marquesinas, luminarias, equipos de iluminación, buzones, estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, rejillas, estructuras de madera, vigas, soportes de cables, etc.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Se puede utilizar al aire libre, en salas húmedas y en zonas costeras </p><br/><P>Se garantiza el cumplimiento con la aprobación del sistema de fijación</P><br>99https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/2175980.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/2175980.jpg09111100020911110005091111000309111100010911110010091111200109111120020911112003091111200809111120100911112004/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones en fachadas aisladas/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones en fachadas aisladas/Spacer installation system/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones en fachadas aisladas/Spacer installation system/Distanciador Amo-Max2024-02-16T19:44:56+0000