Sistema de instalación de soporteSeparador Amo ® -Max

Ref.: 0911100160
Ver todas las versiones
SPCE-AMOMAX-ALU-40X160

Descripción

SPCE-AMOMAX-ALU-40X160
Sistema de instalación de soporteSeparador Amo ® -Max
Se utiliza para transmitir las cargas al sustrato a través del aislamiento durante el montaje con el sistema de instalación distanciador Amo®-Max
  • Aluminio de alta calidad (AlMgSiF 28)
  • Resistente a la descomposición, el desgaste y el paso del tiempo
  • Para su uso en la instalación de pasadores hendidos
  • Para uso universal, ya que se puede combinar con varios tipos de sistemas de anclaje según el sustrato
  • Ajuste flexible de la altura de montaje con diferentes discos espaciadores
  • El sistema AMO-Max se puede desmontar

Se puede utilizar en varios sustratos


Por ejemplo: hormigón estándar y ligero, ladrillo macizo y hueco, ladrillo silicocalcáreo macizo y hueco



Adecuado para fijar


Marquesinas, luminarias, equipos de iluminación, buzones, estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, rejillas, estructuras de madera, vigas, soportes de cables, etc.



Se puede utilizar al aire libre, en salas húmedas y en zonas costeras


Se garantiza el cumplimiento con la aprobación del sistema de fijación


99

Material

ALU
Más Información

Grosor de compensación

160 mm
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.100 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top