Pala

Ref.: 0695945200
Ver todas las versiones
-SPATENSCHAUFEL-GART-GR1

Descripción

-SPATENSCHAUFEL-GART-GR1
Pala
Forjada de una sola pieza
Palo de escoba ORION 1.200 mm

Larga vida útil

De acero endurecido

Estabilidad de los pies durante el trabajo

Zona de apoyo para los pies

Longitud de lámina

300 mm
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Anchura

220 mm
Más Información

Ancho de lámina

225 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2000.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

1200 mm
Más Información
Scroll to top