SP-PLASTO-STAPLER-TOOL

Ref.: 1952004681
SP-PLASTO-STAPLER-TOOL

Descripción

SP-PLASTO-STAPLER-TOOL

Longitud

150 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

280.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información
Scroll to top