Se ajusta a la extensión parcial OrgaAer

Ref.: 0684602807
Ver todas las versiones
SP-OFFIC-DYNAM-SOFTCL-540MM

Descripción

SP-OFFIC-DYNAM-SOFTCL-540MM
Se ajusta a la extensión parcial OrgaAer
Con sistema de amortiguación de cierre suave integrado o mecanismo de cierre automático
  • Extensión parcial OrgaAer para un funcionamiento ultraligero
  • Capacidad de carga: 25 kg

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud nominal

540 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Capacidad de carga

25 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.000 g
Más Información
Scroll to top