Fichas de gráficos

Ref.: 1952006940
Ver todas las versiones
DIAGR-CARD-DISL-48PCS

Descripción

DIAGR-CARD-DISL-48PCS
Fichas de gráficos
Fichas gráficas de sustitución para el comprobador de presión de compresión para motores de gasolina o diésel

Presión mínima

8 bar
Más Información

Presión máxima

40 bar
Más Información

Adecuado para

Motores diésel
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información

Presión mínima/máxima

8-40 bar
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top