Soporte de fijación lateral

Ref.: 06837076

SOPORTE-FIJACION-TUBO-CROMO-MATE-30X15

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-FIJACION-TUBO-CROMO-MATE-30X15
Soporte de fijación lateral
  • Material: fundición de cinc con acabados en cromo mate (Art. Nº 06837076) y oro (Art. Nº 06837077).

  • Orificios avellanados para tornillos a distancia 22 mm y 32 mm.

  • Para tubos ovales y redondos de 15 mm.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

06837076

Ficha Técnica

32407472.pdf
Scroll to top