Corrector de pendiente para Plots

Ref.: 090777705
Ver todas las versiones
CORRECTOR PENDIENTE PLOTS 0-5%
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORRECTOR PENDIENTE PLOTS 0-5%
Corrector de pendiente para Plots
Para soporte de terrazas
Consta de 2 piezas cilíndricas que compensan una inclinación horizontal del 0 al 5 % mediante una simple rotación

Corrección de inclinación

  • Ajustable entre 0 % y 5 %
  • Se coloca debajo de la base del soporte para pavimentos flotantes
  • La altura de la corrección de inclinación de +14 mm debe añadirse a la altura del soporte para pavimentos flotantes ajustable
  • La base de la llave permite elegir el posicionamiento del equilibrador en el suelo al regular la altura del soporte para pavimentos flotantes

Llave con bloqueo y base de llave incluidos en el contenido

Material

PP
Más Información

Peso del producto (por artículo)

192.000 g
Más Información

Altura

14 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

090777705

Ficha Técnica

656718525.pdf
Scroll to top