Ampliación para soporte de terraza

Ref.: 09077777
Ver todas las versiones
SOPORTE-TERRAJA-(0-120MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-TERRAJA-(0-120MM)
Ampliación para soporte de terraza
  • Extensión de altura +120 mm
  • Se puede ampliar la altura hasta un máx. de 965 mm. 965 mm utilizando un máximo de 6 extensiones

Material

PP
Más Información

Longitud

145 mm
Más Información

Anchura

170 mm
Más Información

Altura máxima

120 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

277.916 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09077777

Ficha Técnica

656718517.pdf
Scroll to top