Tavinea Sorto Nova Pro Scala rollo de lámina

Ref.: F007101999
Ver todas las versiones

SOPORTE-TAVINEA-(ASH-BLACK)-NL500

Descripción

SOPORTE-TAVINEA-(ASH-BLACK)-NL500
Tavinea Sorto Nova Pro Scala rollo de lámina
Para papel de aluminio y film transparente, perfectamente almacenado y fácil de cortar.

Los accesorios se someten a pruebas de higiene y son aptos para alimentos

Se puede utilizar para la longitud nominal

500 mm
Más Información

Se puede utilizar para el marco

Nova Pro Scala H90Vionaro V8 H89 with 8 mm back panel
Más Información

Material

ALU/WO
Más Información

Color

Negro fresno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

613.000 g
Más Información

Altura

45 mm
Más Información
Scroll to top