Soporte de taladro DS Compact

Ref.: 5709116190
SOPORTE PERFORACION DS COMPACT
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE PERFORACION DS COMPACT
Soporte de taladro DS Compact
Soporte de perforación compacto para las coronas de diamante para perforación DS 180
  • El indicador de acero inoxidable para profundidad de perforación, ángulo de perforación y centro de perforación es resistente a la humedad y la suciedad
  • La columna con guía de cola de milano proporciona un agarre estable y guía el deslizamiento de la perforadora con precisión
  • Tornillos de ajuste moleteados con cabeza hexagonal adicional para funcionamiento manual; posibilidad de utilizar un portabrocas o una herramienta
  • Ideal tanto para diestros como para zurdos
  • Husillo de taladro con conector de cambio rápido que puede montarse en cualquier lado del soporte, con llave integrada para los tornillos de ajuste moleteados
  • El soporte de perforación diseñado especialmente, que posibilita la perforación a 90°, permite perforar paredes horizontales con montaje en suelo. Ideal si no se puede puntear la pared

Adecuado para usar con la perforadora para coronas de diamante DS 180


El soporte de perforación debe utilizarse junto con el set de vacío con un diámetro de taladro máximo de hasta 100 mm. Esto solo se puede lograr en condiciones óptimas, lo que significa que el diámetro máximo de perforación en el emplazamiento puede ser significativamente menor, por ejemplo, debido a la calidad del terreno.

Profundidad

215 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

200 mm
Más Información

Longitud

895 mm
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

Diámetro máximo de la broca sacabocados

200 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de broca máximo

200 mm
Más Información

Altura de la columna

895 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.200 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5709116190

Ficha Técnica

121422398.pdf

Ficha Técnica

32409969.pdf

Ficha Técnica

59955264.pdf
Scroll to top