Base de mesa universal para prensa, 50 toneladas

Ref.: 1952001427
Ver todas las versiones
BASE PRENSA UNIVERSAL 50T

Descripción

BASE PRENSA UNIVERSAL 50T
Base de mesa universal para prensa, 50 toneladas
Placa de soporte con soportes reforzados para trabajos de montaje y desmontaje en prensas de taller con 45 posiciones.
  • Paneles de protección laterales para mayor seguridad
  • Los tornillos de retención de seguridad evitan que el bloque resbale por la prensa
  • Este soporte universal de 3 puntos permite trabajar en ángulo y sin holguras
  • Con pasadores de colocación de altura ajustables

Longitud

285 mm
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Peso de carga máximo

50 t
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7500.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información
Scroll to top