Soporte de viga D-F-H/R3R

Ref.: 0681492001
Ver todas las versiones

DDU-SOPORTE PILAR ALT.REG-135MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-SOPORTE PILAR ALT.REG-135MM
Soporte de viga D-F-H/R3R
Soporte de viga resistente y de altura ajustable con pernos de anclaje y montaje de plantilla para bisagras plana
  • Ideal para estructuras pesadas con maderas de construcción oscuras en áreas secas con requisitos estéticos extremadamente altos.
  • Ménsula de soporte de poste oculta con conexión de panel de soporte y manguito de cubierta para rosca de base para requisitos estéticos extremadamente elevados
  • Revestimiento de cinc-hierro oscuro de alta calidad con gran resistencia al paso del tiempo y a las inclemencias climatológicas

El soporte de viga se atornilla a la base de viga desde abajo y se fija al suelo mediante tornillos de rosca completa ASSY plus VG con cabeza avellanada con nervios de fresado, 12 x 120 mm y arandelas avellanadas.



Elementos de unión adecuados:


  • Cabeza avellanada con nervios de fresado ASSY plus VG, 12 x 120 mm, con arandela avellanada

  • Pasadores recomendados (M12) para la fijación en hormigón: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Elemento de unión de soporte de viga para estructuras de madera en áreas interiores con requisitos estéticos extremadamente altos


  • Deben respetarse las especificaciones de la norma ETA13/0029.

  • El diámetro del tornillo solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.

  • Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.


Documentos de trabajo disponibles:


Las tablas de carga y las instrucciones detalladas de instalación se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.


P 4.01

Anchura de la placa de soporte

80 mm
Más Información

Altura no extendida

135 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

R3R
Más Información

Designación del material del soporte

S 235 JR
Más Información

Estándar del material del soporte

EN 10025-2:2005-04
Más Información

Altura mínima

135 mm
Más Información

Diseño

Para fines estáticos
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Formulario

Conector plano
Más Información

Longitud de la placa de soporte

80 mm
Más Información

Longitud de la placa base

160 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

1490 g
Más Información

Se puede utilizar para la sección transversal mínima del pos

130 x 130 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

6 mm
Más Información

Estándar del material de la base

MSM 10255/2007
Más Información

Altura máxima

200 mm
Más Información

Norma reglamentaria para las tolerancias de fabricación

DIN ISO 2768-G
Más Información

Número de orificios de 13 mm D

8 Uds
Más Información

Anchura de placa base

80 mm
Más Información

Clase de uso

12
Más Información

Grosor de la placa base

6 mm
Más Información

Tornillos para madera dura requeridos

4 piezas, 12 x 120mm ASSY plus VG
Más Información

Número de orificios

8 Uds
Más Información

Grosor del revestimiento

8 µm
Más Información

Código del sistema armonizado

73084000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1541.666 g
Más Información

Designación del material del pie

S195T
Más Información

Dimensiones de la placa de soporte

80 x 80 x 6 mm
Más Información

Altura mínima/máxima

135-200 mm
Más Información

Formato de placa base

160 x 80 x 6 mm
Más Información
Scroll to top