Soporte para receptor RLE-18

Ref.: 5709300953
SOPORTE-PARA-RECEPTOR-RLE18
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-PARA-RECEPTOR-RLE18
Soporte para receptor RLE-18

Material

PC
Más Información

Longitud

172 mm
Más Información

Anchura

95 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.000 g
Más Información

Altura

46 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5709300953

Ficha Técnica

65081399.pdf
Scroll to top