Soporte para rollo de papel

Ref.: 096381 975
Ver todas las versiones
CLNPAPHOLD-VEH-HOLDER-WITH-SPRING-PR1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLNPAPHOLD-VEH-HOLDER-WITH-SPRING-PR1
Soporte para rollo de papel
Práctico dispensador con borde cortante y cómodo acceso para papel higiénico

Profundidad

142 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

293 mm
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.700 kg
Más Información

Altura

205 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096381975

Ficha Técnica

32411564.pdf

Ficha Técnica

32411587.pdf
Scroll to top