Trípode

Ref.: 09811001
Ver todas las versiones
SOPORTE PARA LAMPARA 0981 100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE PARA LAMPARA 0981 100
Trípode
Para lámparas de trabajo
Con ajuste de altura continuo bidireccional
  • Tres patas para una colocación estable y firme
  • Plegado y telescópico

Se necesitan accesorios para montar la lámpara en el soporte. El número de artículo de los accesorios correspondientes se puede encontrar en la información del producto de la respectiva lámpara.


Para luces de trabajo 360°, POWERQUAD M y L

Material

Tubería de acero
Más Información

Longitud

25 cm
Más Información

Altura mínima

100 cm
Más Información

Anchura

25 cm
Más Información

Altura máxima

240 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

90069900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4950.000 g
Más Información

Altura

100 cm
Más Información

Altura mínima/máxima

100-240 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09811001

Ficha Técnica

32410999.pdf
Scroll to top