Ayuda de montaje, pequeña

Ref.: 0962980900
Ver todas las versiones
SOPORTE-MONTAJE-UNIV-(65-110CM)

Descripción

SOPORTE-MONTAJE-UNIV-(65-110CM)
Ayuda de montaje, pequeña
Útil de montaje universal para trabajar con separaciones y holguras limitadas.
  • Sus rótulas y láminas de goma antideslizante permiten colocarlo en diagonal hasta en techos con 25° de inclinación
  • Regulable de forma continua
  • Manejo con una sola mano
  • Diseño resistente

Puede utilizarse para montar cartón yeso, para puntales para marcos de puertas y para proteger de resbalamientos y deslizamientos en vehículos.

Material

ST
Más Información

Inclinación máxima del techo

25 grados
Más Información

Longitud máxima

110 cm
Más Información

Capacidad de carga

45 kg
Más Información

Longitud mínima

65 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3600.000 g
Más Información

Longitud mínima/máxima

65-110 cm
Más Información
Scroll to top