Adaptador lineal corto

Ref.: 0683439195
Ver todas las versiones
SOPORTE-LINEAL-HNGE-SHORT-WHITE

Descripción

SOPORTE-LINEAL-HNGE-SHORT-WHITE
Adaptador lineal corto
Solución de diseño
  • Para fijar con tornillos ASSY de 3,5 mm de diámetro

Material

POM / PA 6
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.262 g
Más Información
Scroll to top