Soporte para canalón

Ref.: 0962931202
Ver todas las versiones
SOPORTE-FIJO-GUTTERBRKT-LDR

Descripción

SOPORTE-FIJO-GUTTERBRKT-LDR
Soporte para canalón
Universal para escaleras que se pueden utilizar como escalera simple
  • Se puede fijar mientras usted está todavía en el suelo, de modo que la escalera ya está segura antes de subirse a ella
  • Al mover la escalera, los soportes se pueden empujar fácilmente a lo largo del canalón

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

145 mm
Más Información

Anchura

47 mm
Más Información

Para altura de viga

58-102 mm
Más Información

Para anchura de viga

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

510.000 g
Más Información

Altura

88 mm
Más Información

Altura x anchura

88 x 47 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

145 x 47 x 88 mm
Más Información

Longitud x anchura

145 x 47 mm
Más Información
Scroll to top