Soporte de estantería oculto, tipo E

Ref.: 0683356
Ver todas las versiones
SHLFSPRT-E-112MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SHLFSPRT-E-112MM
Soporte de estantería oculto, tipo E
Con ajuste 3D
  • Soporte para estante AF 10
  • Capacidad de carga: Capacidad de carga de 85 kg por m² con una distribución uniforme, profundidad máxima de estante de 250 mm, separación máxima de soportes de estantes = 700 mm

Ajuste 3D

  • Ajuste la altura usando las ranuras
  • Ajuste los lados aflojando el perno y deslizándolo a lo largo de la ranura
  • Ajuste la inclinación con dos tornillos M6 con rebaje transversal: ajústela y corríjala con precisión

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Anchura

77 mm
Más Información

Longitud útil

112 mm
Más Información

Capacidad de carga

85 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

111.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683356

Ficha Técnica

117349130.pdf
Scroll to top