Soporte para banda de lija

Ref.: 0589160300
Ver todas las versiones
SOPORTE CINTAS ABRASIV.WURTH 60X30MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE CINTAS ABRASIV.WURTH 60X30MM
Soporte para banda de lija
Para bandas de lija

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Longitud

70 mm
Más Información

Máxima velocidad de rotación

9500 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Anchura del soporte de lijado

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84662098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

119.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0589160300

Ficha Técnica

32405586.pdf

Ficha Técnica

32405619.pdf
Scroll to top