Soporte

Ref.: 0899964115
SOPORTE-CALZO-F.0899964000-PLA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-CALZO-F.0899964000-PLA
Soporte
Para MAN
Soporte más robusto y duradero

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

284 mm
Más Información

Anchura

183 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso

0.44 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

308.000 g
Más Información

Altura

229 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899964115

Ficha Técnica

32406841.pdf

Ficha Técnica

32410061.pdf
Scroll to top