Soporte de barra para prendas de vestir, ajustable

Ref.: 068370870
Ver todas las versiones

SOPORTE-BARRA-REGUL-TAPADO-CROMADO-30X15

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-BARRA-REGUL-TAPADO-CROMADO-30X15
Soporte de barra para prendas de vestir, ajustable
  • Se debe fijar a la parte central del techo
  • Altura ajustable
  • Orificio cerrado en un extremo

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Altura mínima

80 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Adecuado para

Raíl de armario de 30 x 15mm
Más Información

Altura máxima

105 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.600 g
Más Información

Catálogo General

068370870

Ficha Técnica

32407469.pdf
Scroll to top