Material |
ST |
Superficie |
PWD |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
40 mm |
Anchura |
40 mm |
Color |
Negro |
Peso |
102 g |
Diámetro |
8.4 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
17.5 mm |
Tipo de perfil |
I |
Espesor de material |
5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
106.300 g |
Altura |
40 mm |
Catálogo General |
4952600229 |