Soporte de pivote

Ref.: 4952500114
Ver todas las versiones
SOPORTE-ANGULO-AL-BLK-SLOT8-38X28X28MM

Descripción

SOPORTE-ANGULO-AL-BLK-SLOT8-38X28X28MM
Soporte de pivote
Para conectar dos perfiles de aluminio en diferentes ángulos entre 0° y 180°

Material

ALUD
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

8 mm
Más Información

Anchura

28 mm
Más Información

Peso

16.8 g
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

8 mm
Más Información

Tipo de perfil

B
Más Información

Espesor de material

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.800 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información
Scroll to top