Soporte angular 90º

Ref.: 068370762
Ver todas las versiones

SOPORTE ANGULAR 90GRAD BARRA OVAL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE ANGULAR 90GRAD BARRA OVAL
Soporte angular 90º
  • Material: Fundición de cinc en acabado cromo mate.
  • Para barras ovales de 15 mm.
  • Orificio de sujeción para tornillo M6:

- 0048 6 xxx Avellanado.

- 0046 6 xxx Cilíndrico.

Altura del soporte

73 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

19 mm
Más Información

Color

Plata mate
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Catálogo General

068370762

Ficha Técnica

32407472.pdf
Scroll to top