Soporte aire acondicionado poliamida y fibra de vidrio

Ref.: 0862410001
Ver todas las versiones
SOPORTE-A/A-POLIAMIDA-FIBRA-VIDRIO-450MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-A/A-POLIAMIDA-FIBRA-VIDRIO-450MM
Soporte aire acondicionado poliamida y fibra de vidrio
Fabricado en Poliamida 6.6 con 30 % de fibra de vidrio

Características

  • Elevadas propiedades mecánicas gracias a la carga de fibra de vidrio.
  • Óptima resistencia al envejecimiento.
  • Óptima resistencia a los rayos UV, cambios de temperatura y al salitre.
  • No existe oxidación, por tanto, no se altera estéticamente.
  • Elevada capacidad de carga.
  • Rango de temperaturas de utilización -30 ºC hasta +60 ºC.
  • Control por lote de fabricación.
  • Vida útil de diez años.

Material

PA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Altura

450 mm
Más Información

Capacidad de carga por par

110 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0862410001

Ficha Técnica

32408504.pdf
Scroll to top