Soporte para botes de spay para baul acabado espiga

Ref.: 096399 474
Ver todas las versiones
SOPORTE-4-SPRAYS-ALU-BAUL-ESPIGA

Descripción

SOPORTE-4-SPRAYS-ALU-BAUL-ESPIGA
Soporte para botes de spay para baul acabado espiga
Para fijar al panel trasero del baul acabado espiga
  • Desmontable y colocable en cualquier posición que se desee en el panel trasero
  • Para hasta 4 botes de spray con un diámetro de hasta 75 mm y 220 mm de altura máxima
  • Es posible montar varios soportes en el panel trasero

Material

ALU
Más Información

Longitud

345 mm
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.520 kg
Más Información

Altura

230 mm
Más Información
Scroll to top