Set de adaptador de aire comprimido para rosca de bujía de incandescencia con válvula de cierre

Ref.: 1952003140
Ver todas las versiones
DL-ADAPTER SATZ M8M9M10M10X1.25

Descripción

DL-ADAPTER SATZ M8M9M10M10X1.25
Set de adaptador de aire comprimido para rosca de bujía de incandescencia con válvula de cierre
5 piezas
Para inyectar aire comprimido durante los trabajos de limpieza y reparación en el eje del inyector o para mantener las válvulas en posición vertical al trabajar en las juntas del vástago de la válvula

Adaptador roscado M8x1, M9x1, M10x1, M10x1,25

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Ancho de llave

10 mm8 mm9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.000 g
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

536975140.pdf

Catálogo General

1952003140
Scroll to top