Soporte de fijación superior

Ref.: 068370771

SOPORTE-TECHO-TUBO-ORO-MATE-30X15

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-TECHO-TUBO-ORO-MATE-30X15
Soporte de fijación superior
  • Material: fundición de cinc con acabados en cromo mate (Art. Nº 068370761) y oro (Art. Nº 068370771).
  • Orificios avellanados para tornillos.
  • Para tubos ovales de 15 mm.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

068370771

Ficha Técnica

32407472.pdf
Scroll to top