Soporte para estante de cristal con tapón de plástico

Ref.: 0683311111
Ver todas las versiones
SOP.INT.ARMAR.D3MM CTAPA PLAST

Descripción

SOP.INT.ARMAR.D3MM CTAPA PLAST
Soporte para estante de cristal con tapón de plástico

Material: Acero niquelado

  • Alto grado de resistencia a la rotura
  • Superficie de alta calidad

Pasadores de 3 mm de diámetro

Pequeña serie de orificios de 3 mm de diámetro, aspecto discreto

Con tapón de plástico

La base del compartimento no se mueve


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

17 mm
Más Información

Diámetro de broca

3 mm
Más Información

Profundidad mínima del taladro

8 mm
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.972 g
Más Información
Scroll to top