Soporte de poste BD-U/TZN

Ref.: 0681121000
Ver todas las versiones
DDU-SOP.ANCL.PILAR SUMERJID. U 12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-SOP.ANCL.PILAR SUMERJID. U 12
Soporte de poste BD-U/TZN
Anclaje de poste de una pieza adecuado para hormigón con soporte en U fijo y varilla ranurada de 250 mm. Para estructuras ligeras como cocheras, cercados.
  • Adecuado para insertar en hormigón, compensación de altura ajustable con varilla ranurada de 250 mm
  • Fácil instalación con horquilla externa
  • Material de la horquilla: acero S 235 JR conforme a EN 10025:2004
  • Material de la varilla ranurada: B 550 BR + AC conforme a DS 10080:2006; d = 20 mm
  • Superficie: completamente galvanizada por inmersión en caliente, capa de recubrimiento aprox. 55 µm conforme a DIN EN 1461
  • Clase de utilización: aplicación en las clases de utilización 1, 2 y 3

Anclado mediante inserción directa en el hormigón o utilizando una base de cimentación.



Profundidad recomendada de inserción en el hormigón: aprox. 200 mm



Elementos de fijación adecuados:


  • ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²

  • Sets de pernos/SB: M10; Rm ≥ 360 N/mm²

Montaje de postes para estructuras ligeras como cocheras, vallas de zarzo y otras estructuras de jardín.


El diámetro de los pernos/tornillos solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.



Debe verificarse independientemente el anclaje seguro del soporte de poste al sustrato o al suelo.


P 1.03

Profundidad mínima recomendada del revestimiento en hormigón

200 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Formulario

Perfil en U fijo
Más Información

Número necesario de espárragos

1 piezas, diámetro de 12 mm
Más Información

Diámetro del orificio

11 mm
Más Información

Peso

1280 g
Más Información

Se puede utilizar para la sección transversal mínima del pos

121 x 120 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Tornillos para madera dura requeridos

2 x 2 piezas 8 x 65 mm
Más Información

Grosor del revestimiento

55 µm
Más Información

Anchura de la horquilla

121 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Designación del material del soporte

S 235 JR
Más Información

Grosor de la horquilla

4 mm
Más Información

Estándar del material del soporte

DIN EN 10025:2004
Más Información

Diseño

Para fines estáticos
Más Información

Número de orificios de 11 mm D

6 Uds
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Profundidad de la horquilla

70 mm
Más Información

Altura de la horquilla

100 mm
Más Información

Estándar del material de la base

DS/EN 10080:2006
Más Información

Clase de uso

3
Más Información

Longitud de la horquilla (hormigón).

250 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1372.000 g
Más Información

Diámetro de la horquilla (hormigón)

20 mm
Más Información

Designación del material del pie

B 550 BR + AC
Más Información
Scroll to top