Pinza con garras, flexible

Ref.: 0695559200
Ver todas las versiones
SONDA-DE-4-GARRAS-L525MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SONDA-DE-4-GARRAS-L525MM
Pinza con garras, flexible
Con vástago flexible; vuelve a la posición recta inicial
Con vástago flexible; vuelve a la posición recta inicial

Para sujetar componentes incluso no magnéticos o, p. ej., componentes electrónicos en puntos de difícil acceso

Longitud

525 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0695559200

Ficha Técnica

32409028.pdf
Scroll to top