Electrodos
-
Referencia: 0982120325
- Electrodo de doble revestimiento que se caracteriza por un arco estable Combina las buenas características de soldabilidad de un electrodo de rutilo con el metal depositado de un electrodo básico
- Excelente resistencia a la fisuración Muy apropiado para cordones de raíz y soldadura en cualquier posición
- Adecuado para trabajos de unión, recargue y mantenimiento
- Fácil eliminación de escoria y mínimas proyecciones
- Cordones limpios y brillantes con buena calidad y aspecto
APLICACIONES:
- Estructura metálica, tuberías, calderería
- Aceros hasta 510 N/mm2
-
Referencia: 0982120250
- Electrodo de doble revestimiento que se caracteriza por un arco estable Combina las buenas características de soldabilidad de un electrodo de rutilo con el metal depositado de un electrodo básico
- Excelente resistencia a la fisuración Muy apropiado para cordones de raíz y soldadura en cualquier posición
- Adecuado para trabajos de unión, recargue y mantenimiento
- Fácil eliminación de escoria y mínimas proyecciones
- Cordones limpios y brillantes con buena calidad y aspecto
APLICACIONES:
- Estructura metálica, tuberías, calderería
- Aceros hasta 510 N/mm2
-
Referencia: 0982600325
- Con aportación de carburos de cromo y martensita que lo hace resistente al desgaste y a la abrasión
- Indicado para acero de construcción de bajo contenido en carbono
- Aplicaciones en útiles agrícolas, dientes de excavadoras, palas, molinos de conos, dragas, martillos de molinos, y en general para recargue en maquinaria de obra pública
-
Referencia: 09828024
- Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de aleaciones del tipo 18Cr8Ni, 18Cr8Ni3Mo y resistentes a la corrosión y a los ácidos del tipo AISI 316L
- La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión
-
Referencia: 09828020
- Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de aleaciones del tipo 18Cr8Ni, 18Cr8Ni3Mo y resistentes a la corrosión y a los ácidos del tipo AISI 316L
- La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión
-
Referencia: 09828016
- Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de aleaciones del tipo 18Cr8Ni, 18Cr8Ni3Mo y resistentes a la corrosión y a los ácidos del tipo AISI 316L
- La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión
-
Referencia: 09828010
- Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de aleaciones del tipo 18Cr8Ni, 18Cr8Ni3Mo y resistentes a la corrosión y a los ácidos del tipo AISI 316L
- La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión
-
Referencia: 098273424
- La línea del electrodo de Cerio, por su comportamiento no radioactivo es el elegido por los técnicos de seguridad y muchos soldadores por su seguridad durante la aplicación
- Electrodos de tungsteno de alto rendimiento
- Para soldadura TIG por contacto o por arco pulsado
- El punto de fusión de esta aleación es de aproximadamente 4000 °C
- Es necesario que el extremo del electrodo sea afilado
- Se utiliza en el soldeo con corriente continua (CC) de aceros al carbono, baja aleación, inoxidables, cobre, titanio, etc no se suelen utilizar en corriente alterna (CA) porque es difícil mantener la punta del electrodo en la forma adecuada para este tipo de corriente
- Tiene excelentes propiedades de encendido del arco a baja intensidad Por esta razón es también muy utilizado en el soldeo de chapas finas, orbital de tuberías, o piezas pequeñas y/o delicadas en las que no podemos utilizar corrientes elevadas
- El que no se pueda utilizar en mayores amperajes (+ 200 Amp), es porque los óxidos migran con gran velocidad con el calor a la punta perdiéndose así su efecto beneficioso
-
Referencia: 098273420
- La línea del electrodo de Cerio, por su comportamiento no radioactivo es el elegido por los técnicos de seguridad y muchos soldadores por su seguridad durante la aplicación
- Electrodos de tungsteno de alto rendimiento
- Para soldadura TIG por contacto o por arco pulsado
- El punto de fusión de esta aleación es de aproximadamente 4000 °C
- Es necesario que el extremo del electrodo sea afilado
- Se utiliza en el soldeo con corriente continua (CC) de aceros al carbono, baja aleación, inoxidables, cobre, titanio, etc no se suelen utilizar en corriente alterna (CA) porque es difícil mantener la punta del electrodo en la forma adecuada para este tipo de corriente
- Tiene excelentes propiedades de encendido del arco a baja intensidad Por esta razón es también muy utilizado en el soldeo de chapas finas, orbital de tuberías, o piezas pequeñas y/o delicadas en las que no podemos utilizar corrientes elevadas
- El que no se pueda utilizar en mayores amperajes (+ 200 Amp), es porque los óxidos migran con gran velocidad con el calor a la punta perdiéndose así su efecto beneficioso
-
Referencia: 0982120345
- Electrodo de doble revestimiento que se caracteriza por un arco estable Combina las buenas características de soldabilidad de un electrodo de rutilo con el metal depositado de un electrodo básico
- Excelente resistencia a la fisuración Muy apropiado para cordones de raíz y soldadura en cualquier posición
- Adecuado para trabajos de unión, recargue y mantenimiento
- Fácil eliminación de escoria y mínimas proyecciones
- Cordones limpios y brillantes con buena calidad y aspecto
APLICACIONES:
- Estructura metálica, tuberías, calderería
- Aceros hasta 510 N/mm2
-
Referencia: 0982120400
- Electrodo de doble revestimiento que se caracteriza por un arco estable Combina las buenas características de soldabilidad de un electrodo de rutilo con el metal depositado de un electrodo básico
- Excelente resistencia a la fisuración Muy apropiado para cordones de raíz y soldadura en cualquier posición
- Adecuado para trabajos de unión, recargue y mantenimiento
- Fácil eliminación de escoria y mínimas proyecciones
- Cordones limpios y brillantes con buena calidad y aspecto
APLICACIONES:
- Estructura metálica, tuberías, calderería
- Aceros hasta 510 N/mm2
-
Referencia: 09827532
Varilla para soldadura TIG (GTAW) para aluminio
S-AlMg 5, DIN 1732
Norma ASME: ER 5356
Werkstoffnummer : 33556
Características
Para el soldeo mediante procedimiento TIG de aleaciones de aluminio como:
AIMg2Mn0,8, AIMg2,7Mn, AIMg3, AIMg4,5Mn, AIMg5 (max + 80 ° C), AIMgMn
G-AlMg3, G-AIMg3Si, G-AIMg5, G-AIMg5Si,
G-AlMg3 (Cu) - TUV aprobado
Ventajas
Indicado para el soldeo mediante procedimiento TIG de aleaciones de aluminio –manganeso con %MG < 05 Excelente resistencia a la corrosión y altas características mecánicas Para aplicaciones en industria del automóvil, naval, ferrocarril e industria armamentística
-
Referencia: 09827524
Varilla para soldadura TIG (GTAW) para aluminio
S-AlMg 5, DIN 1732
Norma ASME: ER 5356
Werkstoffnummer : 33556
Características
Para el soldeo mediante procedimiento TIG de aleaciones de aluminio como:
AIMg2Mn0,8, AIMg2,7Mn, AIMg3, AIMg4,5Mn, AIMg5 (max + 80 ° C), AIMgMn
G-AlMg3, G-AIMg3Si, G-AIMg5, G-AIMg5Si,
G-AlMg3 (Cu) - TUV aprobado
Ventajas
Indicado para el soldeo mediante procedimiento TIG de aleaciones de aluminio –manganeso con %MG < 05 Excelente resistencia a la corrosión y altas características mecánicas Para aplicaciones en industria del automóvil, naval, ferrocarril e industria armamentística
-
Referencia: 09827520
Varilla para soldadura TIG (GTAW) para aluminio
S-AlMg 5, DIN 1732
Norma ASME: ER 5356
Werkstoffnummer : 33556
Características
Para el soldeo mediante procedimiento TIG de aleaciones de aluminio como:
AIMg2Mn0,8, AIMg2,7Mn, AIMg3, AIMg4,5Mn, AIMg5 (max + 80 ° C), AIMgMn
G-AlMg3, G-AIMg3Si, G-AIMg5, G-AIMg5Si,
G-AlMg3 (Cu) - TUV aprobado
Ventajas
Indicado para el soldeo mediante procedimiento TIG de aleaciones de aluminio –manganeso con %MG < 05 Excelente resistencia a la corrosión y altas características mecánicas Para aplicaciones en industria del automóvil, naval, ferrocarril e industria armamentística
-
Referencia: 09827730
Varilla para soldadura TIG (GTAW) para acero suaves
WSG 2, DIN 8559
Norma EN 440: W3Si1
Norma EN ISO 636-A: W3Si1
Werkstoffnummer: 15125
Características
Especialmente diseñada para el soldeo de aceros suaves y de grano fino usados en estructuras, recipientes a presión, tuberías y construcción naval
Ventajas
Indicado para el soldeo mediante procedimiento TIG de acero al carbono hasta 420 Mpa Y resilencias de hasta -50ºC
Beneficios
Todas posiciones
-
Referencia: 09827724
Varilla para soldadura TIG (GTAW) para acero suaves
WSG 2, DIN 8559
Norma EN 440: W3Si1
Norma EN ISO 636-A: W3Si1
Werkstoffnummer: 15125
Características
Especialmente diseñada para el soldeo de aceros suaves y de grano fino usados en estructuras, recipientes a presión, tuberías y construcción naval
Ventajas
Indicado para el soldeo mediante procedimiento TIG de acero al carbono hasta 420 Mpa Y resilencias de hasta -50ºC
Beneficios
Todas posiciones
-
Referencia: 09827720
Varilla para soldadura TIG (GTAW) para acero suaves
WSG 2, DIN 8559
Norma EN 440: W3Si1
Norma EN ISO 636-A: W3Si1
Werkstoffnummer: 15125
Características
Especialmente diseñada para el soldeo de aceros suaves y de grano fino usados en estructuras, recipientes a presión, tuberías y construcción naval
Ventajas
Indicado para el soldeo mediante procedimiento TIG de acero al carbono hasta 420 Mpa Y resilencias de hasta -50ºC
Beneficios
Todas posiciones
-
Referencia: 09827716
Varilla para soldadura TIG (GTAW) para acero suaves
WSG 2, DIN 8559
Norma EN 440: W3Si1
Norma EN ISO 636-A: W3Si1
Werkstoffnummer: 15125
Características
Especialmente diseñada para el soldeo de aceros suaves y de grano fino usados en estructuras, recipientes a presión, tuberías y construcción naval
Ventajas
Indicado para el soldeo mediante procedimiento TIG de acero al carbono hasta 420 Mpa Y resilencias de hasta -50ºC
Beneficios
Todas posiciones
/Apli/Soldadura/Electrodos