Chaqueta de softshell, 75 aniversario Würth

Ref.: M441390000
Ver todas las versiones
SOFTSHELL WUERTH 75 ANTRA/ROJO S

Descripción

SOFTSHELL WUERTH 75 ANTRA/ROJO S
Chaqueta de softshell, 75 aniversario Würth
Esta práctica chaqueta está fabricada en tejido elástico Softshell y tiene mangas desmontables. También es resistente al viento y lleva los hombros reforzados.
  • Hidrófuga (8000 mm de columna de agua), transpirable
  • 3 bolsillos laterales con cremallera, 2 bolsillos interiores
  • Tejido E-Care (proporciona un 99 % de protección contra las radiaciones electromagnéticas)
  • Bandas reflectantes, puños elásticos, bajo con cordón ajustable
  • Portatarjetas de identificación, capucha de quita y pon, STANDARD 100 de OEKO-TEX®

Material

96% poliéster, 4% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Código del sistema armonizado

621040000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

970.000 g
Más Información
Scroll to top